安定したフィット感優れた通話とサウンド、コンパクトで快適なデザイン。
安定したフィット感優れた通話とサウンド、コンパクトで快適なデザイン。
コンパクトで快適
安定したフィット感を追求したデザインで、どんな動きでも安心。
新しいコンパクトデザインは、人間工学に基づいた形状であらゆる耳の形に理想的なフィット感と快適性を提供します。
優れた通話機能がどこでも
強化された4マイク通話テクノロジーにより邪魔な周囲の雑音を消去し、優れた通話体験を可能にします。
路上や駅のような騒がしく、風の強い環境でも、問題なく通話に応答できます。
充実のバッテリー性能
1回の充電で最大7.5時間使用できる安心のバッテリー持続時間。
携帯充電ケースで合計28時間の連続使用が可能で、高速充電ではわずか15分の充電で1時間分のバッテリー持続時間が得られます。
音楽を自在に。
カスタマイズ可能なイコライザーで、音楽をお好みの音質でお楽しみいただけます。
Jabra Sound+アプリをダウンロードして、低音を強調したい場合でも高音を強調したい場合でも、
簡単にレベルを設定して、いつでもお好みのサウンドで音楽をお楽しみいただけます。
実証済みの完全ワイヤレス接続
Jabraの第4世代完全ワイヤレス接続で、安定した音楽と通話を実現し、
邪魔になるケーブルはなく、通話や音楽を楽しめます。音飛びや音切れを大幅に改善。
保証された耐久性
運動して汗をかいても、急な雨でもIP55認定でほこりや自ら保護してくれるので安心です。
Jabra Elite 75t には水と埃による故障に対する2年間保証(Jabra Sound+アプリでの登録が必要です)が
付加されているので、運動したり急な天候の変化にも対応できます。
ワンタッチで音声アシスタントにアクセス
Jabra Elite 75tは Google Assistant、Siri、Alexaに接続でき、スケジュール管理から周辺イベントの検索や
メッセージの読み上げまで、必要な情報に素早くアクセスし、Bluetooth 5.0 でElite 75t をスマートフォンにシームレスに接続できます。
・接続性
完全ワイヤレスフォームファクタ:Bluetooth 5.0・音飛びや音切れを大幅に改善、Jabraの第4世代完全ワイヤレス
複数接続:ペアリングは最大8台、同時に2台と接続が可能
高速充電:15分の充電で60分のバッテリー時間
・オーディオ
マイク:騒がしい、風の強い環境でも高品質の通話を実現する4マイク通話テクノロジー
オーディオコーデック:SBC、AAC
カスタマイズ可能なイコライザー機能:Sound+アプリで利用できるカスタマイズ可能なイコライザーで音楽をお好みのサウンドに
・簡単な使用
充電可能なバッテリー:充電ケースで最大28時間のバッテリー時間
オーディオコントロール:通話の応答/終了-通話の拒否-音量コントロール-曲目コントロール-音楽の再生/一時停止
HearThrough ヒアスルー:イヤホンを取り外すことなく周囲の音を確認
音声アシスタント対応:Google Assistant、Siri、Alexaにワンタッチでアクセス
アクセサリー:異なるサイズのイヤージェル3セット(S/M/L)とUSB-C ケーブル
追及されたコンパクト形状:何千もの耳のサンプルデータに基づいた安定したフィットと快適な装着感
IP55:防水防塵に対する2年間保証(Jabra Soundアプリ+に登録が必要です)
アプリ:互換性については、Jabra Sound+アプリをご確認ください


