曜日別特売

フルワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless2 M3IETW2 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応]

フルワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless2 M3IETW2 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth /ノイズキャンセリング対応] - EPOS | SENNHEISER

VGPアワード 2019 Summer and 2020 で金賞を連続受賞した前モデルが、クアルコム社製最新チップ搭載でさらに進化。ドイツ ハノーファー本社で開発した革新的なドイツ製7mmドライバーを搭載。
~音質に妥協はいらない~
【音質】
VGPアワード 2019 Summer and 2020 で金賞を連続受賞した前モデルが、クアルコム社製最新チップ搭載でさらに進化。ドイツ ハノーファー本社で開発した革新的なドイツ製7mmドライバーを搭載。
【ノイズキャンセリング】 【外音取り込み機能】
「パッシブ+アクティブの融合」だからこそ見えてくる、新たな境地。遮音性の高い構造がもたらすパッシブアイソレーションと、アクティブノイズキャンセレーションを融合させることで静寂と高音質を両立。ゼンハイザーならではの自然な効果のノイズキャンセリングは、声や楽器の質感をありのままに再現。自然なノイズキャンセリングで喧騒の中でも大音量にしなくてよいから耳にやさしい。 そして、お買い物のレジでのちょっとした会話の際に、そのまま話せる外音取り込み機能付き。屋外で車などの周囲の音が聞こえないと危険な場所でも安心。
【進化したバッテリー】
ゼンハイザーのサウンドクオリティーを損なうことなく、本体最大7時間+ケース最大21時間の計最大28時間のバッテリーライフ。
【途切れづらさ】
LDSアンテナと最新のクアルコム社製チップ搭載だから途切れにくい。プロ向けワイヤレスマイクロフォンの分野で長年定評あるゼンハイザーのノウハウを活用。最新のBluetooth5.1+Class1採用でより途切れが少なく、安定した接続性
【フィット感】 【さらにクリアな通話品質】
前モデルから2mmのコンパクト化に成功。より多くのユーザーにフィットし、しっくり安定感のある着け心地は、落ちにくくストレスフリー。 マイクはアルゴリズムの最適化とビームフォーミングにより、クリアで自然な通話。
【その他、多彩な機能】
無料専用アプリ「Smart Control」で好みの音質にイコライジング、また操作手順のカスタマイズも可能に。直感的な操作が出来るタッチパネル搭載。GoogleアシスタントやApple Siriをタッチ1回で簡単起動。IPX4の防滴性能でどこでもいい音。

タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型再生周波数帯域(Hz)5~21000仕様リモコン・マイク対応機能ワイヤレス(左右分離)プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFPノイズキャンセリング対応防水保護等級IPX4付属品イヤーピース(XS・S・M・L)、USB-C 充電ケーブルイヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Bluetooth
対応コーデック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57599186M3IETW2BLACK対応SBC、AAC、apt-Xブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
57599195M3IETW2WHITEVer.5.1対応AAC、SBC、apt-Xホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする