イヤホン カナル型 ホワイト MDR-NWNC33 [Φ3.5mm ミニプラグ /ノイズキャンセリング対応]

イヤホン カナル型 ホワイト MDR-NWNC33 [Φ3.5mm ミニプラグ /ノイズキャンセリング対応] - SONY

ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。
・NW-A840/S740/S740Kシリーズ専用。
・ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。
・取り扱いやすい約60cmショートケーブル仕様。
・用途に合わせて使用できる約50cm延長コードを付属。

付属品延長コード、イヤーピース(S/M/L)本体質量(g)約16(延長コード含まず)コード長さ(cm)約60(延長コード約50)再生周波数帯域(Hz)50~20000接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)16最大入力(mW)30音圧感度(dB)105イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57599904MDRNWNC33
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする