クオリティトラストジャパン
ブルートゥースイヤホン マイク QB084 [ワイヤレス(左右コード)]
初めてのワイヤレスイヤホンに最適
接続方式
Bluetooth
機能
ワイヤレス(左右コード)
装着方式
両耳
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57600674
QB084WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
57600683
QB084BK
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください