クオリティトラストジャパン
ブルートゥースイヤホン マイク QB084 [ワイヤレス(左右コード)]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
57600683
品番
QB084BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
初めてのワイヤレスイヤホンに最適
色
ブラック
接続方式
Bluetooth
機能
ワイヤレス(左右コード)
装着方式
両耳
イヤホン形状
カナル型