KENWOOD トップクラスの長時間バッテリー搭載 片耳スタイルでハンズフリー通話ができる高音質ブルートゥースヘッドセット
・約13日間の待ちうけが可能な大容量バッテリーを搭載
大容量バッテリーを搭載し、約13日間(通話:約23時間/音楽再生:約20時間)バッテリー切れの不安や充電の手間を軽減します
・音声通話をクリアにするHD voice対応
50~7000Hzの音の送受信をカバーし低音から高音まで自然で聞き取りやすい、HD Voiceに対応します
・マルチポイント対応で、2台の機器に同時接続が可能
・耳にしっかりフィットするイヤーピースを採用&着脱可能な落下防止用のイヤーフックを付属
・手軽にハンズフリー通話&リスニングが楽しめるBluetoothに対応
・イヤホン本体で音声アシスタントの起動などの操作が可能
・左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
・選べる2カラーラインアップ