曜日別特売

ヘッドホン HPH-150 [Φ3.5mm ミニプラグ]

ヘッドホン HPH-150 [Φ3.5mm ミニプラグ] - YAMAHA(ヤマハ)

電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。
・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。

付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)コード長さ(m)2本体質量(g)163(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類左側片出しインピーダンス(Ω)48最大入力(mW)1000音圧感度(dB)101イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57601277HPH150Bブラック
10,000
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする