曜日別特売

軽トラック用品 迷彩荷台シート

軽トラック用品 迷彩荷台シート - ボンフォーム軽トラック用品 迷彩荷台シート - ボンフォーム

防水コーティングを施した防水性・耐久性に優れた素材を使用しています
軽トラック全車種に取付けが可能です
平張り、スロープ張り兼用タイプ
農作業、工事作業など、多くの荷物をしっかりカバーすることができます
裏面補強加工済みなのでしっかりと張ることができます

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575581576669-01Gグリーン2.11.77軽トラ2.8ポリエステル100%、裏面PVCコーティング
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする