ホワイトサム
ENDOシフォンケーキカバー
背の高いシフォンケーキやホールケーキが、丸ごと入るゆったりサイズ。
材質
耐衝撃性スチール樹脂
質量(g)
375
内径×高さH(Φmm×mm)
250×160(有効245×140)
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
‐30
内容量
1個
関連資料:
ENDOシフォンケーキカバーリーフレット(0.43MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57562059
-
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください