ホワイトサム
ENDOグランカラーミキシングボール
3色のカラーを用意し食材別、工程別、部門別に使い分ける事が出来ます。高耐熱素材TPX樹脂採用。離型性があり、汚れが落ちやすいのでお手入れが楽に、しかも安全性にも優れています。
材質
TPX樹脂
耐熱温度(℃)
200
内容量
1枚
関連資料:
ENDOグランカラーミキシングボールリーフレット(3.77MB)
全6種類を絞り込む
容量(L)
1.9
2.8
色
グリーン
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(外径×高さ)(mm)
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57565559
21cm
Φ212×100
1.9
レッド
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57565568
21cm
Φ212×100
1.9
ブルー
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57565577
21cm
Φ212×100
1.9
グリーン
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57565586
24cm
Φ242×115
2.8
レッド
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57565595
24cm
Φ242×115
2.8
ブルー
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57565604
24cm
Φ242×115
2.8
グリーン
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください