曜日別特売

ENDOオーガナイザー3段1列

ENDOオーガナイザー3段1列 - ホワイトサム

ENDOのオーガナイザースタンドは18-8ステンレス製なので丈夫で衛生的です。

材質スタンド:18-8ステンレス(SUS304)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×180×350耐熱温度(℃)ボックス:90材質(ボックス)ポロプロピレン寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ボックス:310×130×107内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57566645-
34,700
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする