ミニマルな電動キックスクーター
Ninebot Kickscooter E22は、ドイツのiF Product Design Awardを受賞したキックスクーターシリーズを継承し、シンプルでミニマルなデザインが特徴の電動キックスクーターです。
本体フレームには航空機仕様クラスの一体型アルミ合金を採用し、軽量さと耐久性を持ち合わせています。
ボタン1つでスムーズに折りたためるので、持ち運びや積載、収納性に優れています。
軽量・頑丈アルミ合金素材
本体フレームには航空機仕様クラスの一体型アルミ合金を採用し、電動式モビリティとしてはわずか13.2kgという超軽量と、金属疲労試験によって10,000kmもの走行を保証された耐久性を持ち合わせています。
高い走破性
強力な300Wブラシレスモーターにより、最大20km/hの速度に到達し、最大15°の傾斜を登ることができます。
シーンに合わせたモード管理
シンプルかつ見やすいインターフェイスで、ライディングモードの変更が可能です。モードは3つ用意されており、長距離、長時間の走行が可能なECOモード、最高速度を重視したSモード、ECOとSモードを平均化したDモードから選べます。また、ディスプレイでは速度やバッテリー残量の確認ができます。
Smart-BMSで長寿命
スマートバッテリー管理システム(Smart-BMS)は、短絡、双方向充電および放電、過電流、温度などを複数の保護メカニズムでバッテリー状態を綿密に監視し、バッテリーの安全性と長寿命を確立しています。
メンテナンスフリーなタイヤ
専用の9インチ倍密度タイヤを装着することで、気室のクッション性とエアレスタイヤの耐パンク性を両立させました。摩耗テストでは5,000kmの走行結果を示し、高い耐久性も備えています。面倒なメンテナンスは不要で、定期的に空気を入れるなどの手間はありません。
スマホアプリで走行管理
スマートフォンとBluetoothで接続でき、専用アプリと連動することでバッテリー残量、走行箇所、距離などの確認が可能です。
高輝度フロントLEDライト
フロントライトにはアップデートされた2.5Wの高輝度LEDライトを採用し、暗闇での視認範囲は13.5メートルにもなります。
ただ明るいだけでなく、再設計された内部のリフレクター構造により、対向方面からの眩しさを軽減しています。
自動点灯するテールライト
リフレクターに加え、2つのテールライトがスクーターの背側面に取り付けられています。
ブレーキをかけると自動的に点灯し、後続者に警告します。
強力なデュアルブレーキ
E-ABS電子ブレーキとリアブレーキのデュアルブレーキシステムにより、最高速度の状態で4mの制動距離を実現しています。
オリジナルベル付属
警音器として使用できる、オリジナルデザインのベルが付属します。
保管・運搬しやすい折りたたみ
本体を支えるステムは数秒で折りたたみ可能です。
使用後の保管や、車のトランクへの積み込みなどに役立ちます。
アクセルは右手親指、ブレーキは左手親指とリヤタイヤの泥除け兼足踏み式ブレーキ。スタート時は足で蹴って助走をを付けないとアクセルを押しても進まない仕様。これが安全で良い。最高速度は20キロだが、法的にも時速20キロまでなのでこれで充分。ちょっとした坂道も登るし、何より満充電で20キロ以上走れるのがスゴイ!
ブレーキは電磁ブレーキのみでは急ブレーキに対応できないので、足踏み式併用を推奨。
法改正により登録が必要無くなった今、コレを買わない理由が無くなった。
ちょっとした買い物や用足し、キャンプや旅行の際に車のトランクに入れとけば出先での移動にも最高です。
是非オススメしたい商品です!