AIOULE(ふじわら)
ワイヤクリップ(ステンレス製)
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
内容量
1個
注意
※クリップ止めの保持力は適正な方法で施された場合でロープの切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にしてください。
※荷重を掛けた前後においてもう一度ナットの締付けをしてください。
※シンプルをできる限りつけるようにしてください。
※クリップの本体はロープの力のかかる側にあるようにしてください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
ねじ径
材質
質量(g)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57575718
WC-1.5
1.5
M2
SUS316ステンレス
3
2
1.5
10
10
¥
780
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575727
WC-2
2
M3
SUS316ステンレス
10
3
2.5
14
14.5
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575736
WC-3
3
M3
SUS316ステンレス
11
3.5
2.5
16
15
¥
880
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575745
WC-4
4
M4
SUS316ステンレス
19
4.5
3.5
19
18
¥
960
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575754
WC-5
5
M5
SUS316ステンレス
26
5.5
4.4
22
20
¥
1,070
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575763
WC-6
6
M6
SUS316ステンレス
42
6.5
5.3
27
22
¥
1,320
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575779
WC-8
8
M8
SUS316ステンレス
83
8.5
7.1
34
28
¥
1,930
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575788
WC-9
9
M10
SUS316ステンレス
128
9.5
9
40
31
¥
2,660
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575797
WC-10
10
M10
SUS316ステンレス
155
10.5
9
43.5
34.5
¥
2,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57575806
WC-12
12
M12
SUS316ステンレス
235
12
10.6
50
39
¥
4,290
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575815
WC-14
14
M12
SUS316ステンレス
285
14
10.6
52
45
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575824
WC-16
16
M14
SUS316ステンレス
408
17
12.6
60
48
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575833
WC-19
18
M14
SUS316ステンレス
478
20
12.6
62
53
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575849
WC-22
20~22
W5/8
SUS316ステンレス
720
23
14
72
62
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575858
WC-1.5
1.5
M2
SUS304 ステンレス
3
2
1.5
10
10
¥
530
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575867
WC-2
2
M3
SUS304 ステンレス
10
3
2.5
14
14.5
¥
640
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575876
WC-3
3
M3
SUS304 ステンレス
11
3.5
2.5
16
15
¥
690
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575885
WC-4
4
M4
SUS304 ステンレス
19
4.5
3.5
19
18
¥
760
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575894
WC-5
5
M5
SUS304 ステンレス
26
5.5
4.4
22
20
¥
840
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575903
WC-6
6
M6
SUS304 ステンレス
42
6.5
5.3
27
22
¥
930
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575919
WC-8
8
M8
SUS304 ステンレス
83
8.5
7.1
34
28
¥
1,370
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575928
WC-9
9
M10
SUS304 ステンレス
128
9.5
9
40
31
¥
2,080
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575937
WC-10
10
M10
SUS304 ステンレス
155
10.5
9
43.5
34.5
¥
2,270
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575946
WC-12
12
M12
SUS304 ステンレス
235
12
10.6
50
39
¥
3,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575955
WC-14
14
M12
SUS304 ステンレス
285
14
10.6
52
45
¥
4,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575964
WC-16
16
M14
SUS304 ステンレス
408
17
12.6
60
48
¥
6,160
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575973
WC-19
18
M14
SUS304 ステンレス
478
20
12.6
62
53
¥
9,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575989
WC-22
20~22
W5/8
SUS304 ステンレス
720
23
14
72
62
¥
11,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください