鍛造KTクリップ ドブメッキ

鍛造KTクリップ ドブメッキ - AIOULE(ふじわら)鍛造KTクリップ ドブメッキ - AIOULE(ふじわら)

ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。

用途ワイヤーの端末処理等に。材質鉄 ドブメッキ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
H(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57575998D06473024.51416M63520
970
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576007D088036311819M84020
1,260
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576016D0911241292219M104624
1,260
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576025D1015045352223M105028
1,310
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576034D1225051392627M126035
1,620
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576043D1429053452831M126540
1,830
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576059D1635060483235M147545
2,350
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576068D1845062533437M148050
2,770
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576077D2296078624443M1810060
4,960
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576086D25125086684847M2011065
6,230
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする