曜日別特売

鍛造KTクリップ 生地

鍛造KTクリップ 生地 - AIOULE(ふじわら)鍛造KTクリップ 生地 - AIOULE(ふじわら)

生地仕上げのワイヤークリップです。

用途ワイヤーの端末処理等に。材質鉄 生地内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
H(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57576095A06473024.51416M63520
790
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576104A088036311819M84020
1,010
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576113A0911241292219M104624
1,010
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576129A1015045352223M105028
1,070
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576138A1225051392627M126035
1,270
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576147A1429053452831M126540
1,420
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576156A1635060483235M147545
1,790
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576165A1845062533437M148050
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576174A2296078624443M1810060
3,640
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576183A25125086684847M2011065
4,650
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする