AIOULE(ふじわら)
KMクリップ(ユニクロ マリアブル製)
材質
鉄 ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ワイヤ径(Φmm)
ねじ径
質量(g)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57576199
KM-3
3
W3/16
15
23
14
11
25
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576208
KM-4.5
4~5
W1/4
27
25.5
15
14
28
¥
280
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576217
KM-6
6
W5/16
55
32
18.5
17.5
37
¥
330
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください