AIOULE(ふじわら)
プレスワイヤクリップ ステンレス
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ワイヤ径(Φmm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法B(mm)
寸法t(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57576226
NWC-3
4
3
M3
2.6
14
7.5
1
8
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576235
NWC-4
8
4
M4
3.5
19
10
1.5
10
¥
350
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576244
NWC-5
15
5
M5
4.4
22
12
2
12
¥
390
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576253
NWC-6
25
6
M6
5.3
26
13
2
15
¥
590
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576269
NWC-8
52
8
M8
7.1
31
17
2.5
19
¥
780
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください