曜日別特売

板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス

板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス - AIOULE(ふじわら)板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)

スマートなワイヤー等の止め金具です。

材質SUS304ステンレス内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57576339IWC-2111541.5
290
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576348IWC-3141752
320
209
230(税込)
当日出荷
57576357IWC-416.520103
380
249
274(税込)
当日出荷
57576366IWC-52025154
500
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576375IWC-62430255
760
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
57576384IWC-83037546
1,550
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576393IWC-103548888
2,030
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57576357
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする