AIOULE(ふじわら)
板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ワイヤ径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57576409
IWC-2W
9
1.5
30
11
¥
490
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57576418
IWC-3W
11
2
34
14.5
¥
500
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57576427
IWC-4W
21
3
40
17.5
¥
670
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
57576436
IWC-5W
29
4
50
20
¥
890
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
57576445
IWC-6W
50
5
60
24
¥
1,390
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
57576454
IWC-8W
100
6
75
30
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57576463
IWC-10W
170
8
95
35
¥
3,870
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください