曜日別特売

板シンブル ステンレス

板シンブル ステンレス - AIOULE(ふじわら)板シンブル ステンレス - AIOULE(ふじわら)

ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。

種類シンブル内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ロープ径(Φmm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57576497IC-2221748
150
91
100(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576506IC-3321759
160
97
107(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576515IC-44319610
190
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576524IC-55421713
210
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576533IC-66725915
250
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576549IC-8819351220
320
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576558IC-109~1027461425
490
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576567IC-121253531731
980
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576576IC-14-82602035
600
取扱い終了
返品不可
57576585IC-16-108632238
1,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする