AIOULE(ふじわら)
豆シンブル ステンレス
ステンレス製の豆シンブルです。口が開いているので金具を入れるのが容易です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57576664
MC-5
3
22.5
7
11
¥
240
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576673
MC-6
5
29
8.5
12
¥
280
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576689
MC-7
11
35
10
15
¥
330
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください