AIOULE(ふじわら)
割りシンブル ステンレス
ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57576698
WA-6
8
16
37
32.5
32
¥
1,420
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576707
WA-8
11
20
51.5
48
70
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください