曜日別特売

ターンバックル(フック) ステンレス

ターンバックル(フック) ステンレス - AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレス - AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレス - AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレス - AIOULE(ふじわら)
(2件のレビュー)

ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。

用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など内容量1個
全18種類を絞り込む
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57576716TB-F4SUS304ステンレス22.5M457975230640
1,510
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
57576725TB-F5SUS304ステンレス46M5701156035750
1,710
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576734TB-F6SUS304ステンレス96W1/4901417545980
2,100
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576743TB-F8SUS304ステンレス180W5/161201801006010120
3,470
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57576759TB-F9SUS304ステンレス300W3/81502301207513160
4,620
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57576768TB-F12SUS304ステンレス640W1/220029015610017400
9,010
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576777TB-F16SUS304ステンレス1250W5/825037019512019600
16,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576786TB-F19SUS304ステンレス2400M2030043022014020700
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576795TB-F22SUS304ステンレス3030M2232547525015522900
48,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576804TB-F25SUS304ステンレス3950M24350510270170251200
76,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576813TB-F4-316SUS316ステンレス27M4601035134540
2,260
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576829TB-F5-316SUS316ステンレス43M5701246240750
2,560
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576838TB-F6-316SUS316ステンレス75M6901708450975
3,150
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576847TB-F8-316SUS316ステンレス170M8120208105668.5125
4,850
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576856TB-F10-316SUS316ステンレス270M101502661308513175
6,460
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576865TB-F12-316SUS316ステンレス660M1220030816511014375
11,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576874TB-F16-316SUS316ステンレス1100M1625041520013517600
19,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576883TB-F20-316SUS316ステンレス2250M2030048522014521800
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57576716
2023-01-04
用途: 機械部品の吊り金具として使用
大健

熱のある場所の機械部品の吊り金具に使用しました。ニッケル製のものと違い荷重強度も強いようで選びました。実際に使用した際の状況は後日レビューしたいと思います。

対象商品 : 57576725
2023-01-04
用途: ヨットのライフライン張り込み支えに使用
つくば弦楽器工房製造業

定番部品につき特に改善点は無し。価格値下げ尚良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする