曜日別特売

鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)

鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地) - AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地) - AIOULE(ふじわら)

鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。

用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 クロ(生地)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
寸法l(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L(Max)(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57576899KTB-F90.3W3/81507013218332120
890
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576908KTB-F120.57W1/22009213.5282430240
1,220
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576917KTB-F161.03W5/825011617344538350
2,190
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576926KTB-F191.75W3/430014221416640550
4,140
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする