AIOULE(ふじわら)
鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ
鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途
ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
材質
鉄 ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
寸法l(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L(Max)(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57576935
KTB-F9
0.3
W3/8
150
70
13
218
332
120
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576944
KTB-F12
0.57
W1/2
200
92
13.5
282
430
240
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576953
KTB-F16
1.03
W5/8
250
116
17
344
538
350
¥
3,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57576969
KTB-F19
1.75
W3/4
300
142
21
416
640
550
¥
6,360
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください