AIOULE(ふじわら)
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ
鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途
ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
材質
鉄 ドブメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
寸法l(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L(Max)(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57576978
KTB-F9
0.3
W3/8
150
70
13
218
332
120
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
57576987
KTB-F12
0.57
W1/2
200
92
13.5
282
430
240
¥
2,330
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57576996
KTB-F16
1.03
W5/8
250
116
17
344
538
350
¥
4,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
57577005
KTB-F19
1.75
W3/4
300
142
21
416
640
550
¥
6,910
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください