曜日別特売

セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス

セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス - AIOULE(ふじわら)セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス - AIOULE(ふじわら)

戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。

用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57577014STB-F6B100901948812.5155213W1/480
2,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577023STB-F8B19512021651052.5210280W5/16120
4,930
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577039STB-F9B3101502681.51304250356W3/8160
6,610
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577048STB-F12B680200341001666330460W1/2400
9,550
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする