AIOULE(ふじわら)
ターンバックル(オーフ) ステンレス
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途
ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
H(mm)
寸法A(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57577057
TB-O4
SUS304ステンレス
24
M4
57
97
50
4
28
10
120
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577066
TB-O5
SUS304ステンレス
48
M5
70
112
60
4
35
10
130
¥
1,710
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577075
TB-O6
SUS304ステンレス
98
W1/4
90
140
74
5.5
45
10
200
¥
2,320
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577084
TB-O8
SUS304ステンレス
195
W5/16
120
175
95
7
60
14
300
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577093
TB-O9
SUS304ステンレス
300
W3/8
150
230
122
8.3
75
15
450
¥
4,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577109
TB-O12
SUS304ステンレス
660
W1/2
200
280
160
11
100
19
700
¥
10,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577118
TB-O16
SUS304ステンレス
1280
W5/8
250
330
183
14.5
120
25
900
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577127
TB-O19
SUS304ステンレス
2500
M20
300
470
221
18
135
28
1300
¥
31,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577136
TB-O22
SUS304ステンレス
3540
M22
325
585
290
20.3
155
70×45
2100
¥
60,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577145
TB-O25
SUS304ステンレス
4625
M24
350
640
318
22
170
75×50
2700
¥
87,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577154
TB-O4-316
SUS316ステンレス
30
M4
60
91
49
3.5
31
8×8.5
80
¥
2,470
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
57577163
TB-O5-316
SUS316ステンレス
42
M5
70
118
60
4.8
38
9.5×10
80
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577179
TB-O6-316
SUS316ステンレス
280
M6
90
145
70
5.5
47
10.5×12
125
¥
3,510
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577188
TB-O8-316
SUS316ステンレス
300
M8
120
195
95
8
65
15×14.5
285
¥
5,360
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577197
TB-O10-316
SUS316ステンレス
720
M10
150
242
115
8.5
80
16×18
410
¥
6,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577206
TB-O12-316
SUS316ステンレス
720
M12
200
300
150
11
110
19.5
600
¥
13,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577215
TB-O16-316
SUS316ステンレス
1200
M16
250
390
189
15
130
21×22
900
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577224
TB-O20-316
SUS316ステンレス
2200
M20
300
470
210
17.5
145
28×31
1070
¥
37,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください