鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)

鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地) - AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地) - AIOULE(ふじわら)

鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。

材質鉄 クロ(生地)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
寸法l(mm)
寸法S(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L(Max)(mm)
寸法b(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57577233KTB-O90.3W3/81507021833016400
1,620
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577249KTB-O120.58W1/22009527443019800
2,270
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577258KTB-O161.07W5/8250120344538241300
3,040
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577267KTB-O191.77W3/4300140416646281900
4,740
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする