AIOULE(ふじわら)
鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ
鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
材質
鉄 ドブメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
寸法l(mm)
寸法S(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L(Max)(mm)
寸法b(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57577319
KTB-O9
0.3
W3/8
150
70
218
330
16
400
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
57577328
KTB-O12
0.58
W1/2
200
95
274
430
19
800
¥
3,120
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
57577337
KTB-O16
1.07
W5/8
250
120
344
538
24
1300
¥
5,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577346
KTB-O19
1.77
W3/4
300
140
416
646
28
1900
¥
8,850
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください