AIOULE(ふじわら)
ターンバックル(ストレート) ステンレス
溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57577355
TB-S8
300
W5/16
142
120
240
120
7
60
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577364
TB-S9
450
W3/8
280
150
280
140
8
75
¥
4,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577373
TB-S12
700
W1/2
590
200
330
160
11
95
¥
8,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57577389
TB-S16
900
W5/8
780
250
370
185
14
125
¥
17,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
57577398
TB-S19
1070
W3/4
1570
300
450
220
17
145
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください