曜日別特売

鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)

鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地) - AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地) - AIOULE(ふじわら)

溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。

材質鉄 クロ(生地)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
寸法l(mm)
寸法S(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L(Max)(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57577407KTB-S90.28W3/8150702703828.2400
820
589
648(税込)
当日出荷
57577416KTB-S120.51W1/22009531246811.1800
1,240
889
978(税込)
当日出荷
57577425KTB-S160.95W5/8250120374568141300
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57577434KTB-S191.6W3/4300140460690171900
3,480
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする