AIOULE(ふじわら)
鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ
溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質
鉄 ドブメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径
寸法l(mm)
寸法S(mm)
寸法L(Min)(mm)
寸法L(Max)(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57577486
KTB-S9
0.28
W3/8
150
70
270
382
8.2
400
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577495
KTB-S12
0.51
W1/2
200
95
312
468
11.1
800
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57577504
KTB-S16
0.95
W5/8
250
120
374
568
14
1300
¥
3,650
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
57577513
KTB-S19
1.6
W3/4
300
140
460
690
17
1900
¥
6,090
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください