AIOULE(ふじわら)
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
選択してください
M5
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
H(mm)
寸法S(mm)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57577529
TB-5J
70
M5
70
110
66
6
40
9.5
10
14
100
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577538
TB-6J
140
W1/4
90
135
80
8
50
10
10
19
120
¥
2,870
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577547
TB-8J
260
W5/16
120
179
100
10
62
12
13
21
250
¥
5,290
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577556
TB-9J
450
W3/8
150
223
123
12
77
15
18
26
300
¥
6,940
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577565
TB-12J
735
W1/2
200
280
145
12
100
15
18
34
500
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577574
TB-16J
1380
W5/8
250
353
190
14
125
220
25
40
800
¥
24,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください