AIOULE(ふじわら)
型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
材質
鉄 ドブメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径(inch)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(inch)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
破断荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57577653
DTB-9J-6
0.43
3/8
182
27
13
22
8
5/16
91
131
262
414
26.6
¥
6,180
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
57577669
DTB-12J-6
0.78
1/2
192
33
16
26
10
3/8
96
145
290
442
48.8
¥
7,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577678
DTB-12J-9
0.98
1/2
269
33
16
26
10
3/8
135
184
368
598
48.8
¥
9,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577687
DTB-12J-12
1.18
1/2
345
33
16
26
10
3/8
173
222
444
750
48.8
¥
9,980
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577696
DTB-16J-6
1.44
5/8
202
39
20
33
13
1/2
101
163
326
478
77.7
¥
12,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577705
DTB-16J-9
1.65
5/8
279
39
20
33
13
1/2
140
202
404
634
77.7
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577714
DTB-16J-12
2.02
5/8
355
39
20
33
13
1/2
178
240
480
786
77.7
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577723
DTB-16J-18
2.53
5/8
507
39
20
33
13
1/2
254
316
632
1090
77.7
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577739
DTB-19J-6
2.08
3/4
210
44
24
38
14
5/8
105
176
352
504
115
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577748
DTB-19J-9
2.36
3/4
287
44
24
38
14
5/8
144
215
430
660
115
¥
16,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577757
DTB-19J-12
2.68
3/4
363
44
24
38
14
5/8
182
253
506
812
115
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577766
DTB-19J-18
3.45
3/4
515
44
24
38
14
5/8
258
329
658
1116
115
¥
21,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください