曜日別特売

型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ

型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ - AIOULE(ふじわら)型打式ターンバックル(オーバル) 鉄ドブメッキ - AIOULE(ふじわら)

鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。

材質鉄 ドブメッキ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ねじ径(inch)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57577775DTB-O9-60.373/818227149299114128243426.6
5,190
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577784DTB-O12-60.721/2192331911369615631246448.8
6,410
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577793DTB-O12-90.921/22693319113613519539062048.8
7,490
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577809DTB-O12-121.11/23453319113617323346677248.8
8,620
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
57577818DTB-O16-61.225/82023922134410117535050277.7
9,840
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577827DTB-O16-91.415/82793922134414021442865877.7
10,600
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577836DTB-O16-121.75/83553922134417825250481077.7
12,200
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577845DTB-O16-182.295/850739221344254328656111477.7
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577854DTB-O19-61.763/421044261654105195390542115
12,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577863DTB-O19-92.063/428744261654144234468698115
13,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577879DTB-O19-122.363/436344261654182272544850115
14,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577888DTB-O19-183.153/4515442616542583486961154115
18,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする