AIOULE(ふじわら)
パイプターンバックル(フック) ステンレス
ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
H(mm)
寸法S(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57577897
PTB-F4
28
W3/16
80
125
57
33
6
40
¥
2,010
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577906
PTB-F5
33
W3/16
80
125
60
33
6
50
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577915
PTB-F6
67
W1/4
100
155
78
45
9
80
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577924
PTB-F8
143
W5/16
125
185
100
62
10
120
¥
4,710
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577933
PTB-F9
223
W3/8
150
225
116
74
10
160
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577949
PTB-F12
506
W1/2
200
320
147
90
13
400
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577958
PTB-F16
980
W5/8
250
410
195
115
20
600
¥
19,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください