AIOULE(ふじわら)
パイプターンバックル(オーフ) ステンレス
ステンレス製の両端オーフ仕様のパイプターンバックルです。アイとも呼ばれます。
材質
SUS304ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
H(mm)
寸法A(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57577967
PTB-O4
30
W3/16
80
130
65
4
40
10
120
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577976
PTB-O5
37
W3/16
80
132
59
4
33
8
130
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577985
PTB-O6
71
W1/4
100
163
78
5
46
13
200
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57577994
PTB-O8
143
W5/16
125
210
97
7
50
13
300
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578003
PTB-O9
225
W3/8
157
240
115
8.5
73
16
450
¥
6,570
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578019
PTB-O12
527
W1/2
200
300
142
11
95
21
700
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578028
PTB-O16
910
W5/8
250
380
180
14.5
120
25
900
¥
21,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください