曜日別特売

パイプターンバックル J&J ステンレス

パイプターンバックル J&J ステンレス - AIOULE(ふじわら)パイプターンバックル J&J ステンレス - AIOULE(ふじわら)

戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。

内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d(mm)
H(mm)
寸法S(mm)
寸法A(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578037PTB-5JSUS304ステンレス65M580120666409.510100
3,240
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578046PTB-6JSUS304ステンレス119W1/4100145808501010120
3,510
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578055PTB-8JSUS304ステンレス204W5/1612918810010621213250
7,020
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578064PTB-9JSUS304ステンレス401W3/815723012312771518300
9,260
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578073PTB-12JSUS316ステンレス561W1/2200283145121001518500
13,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578089PTB-16JSUS304ステンレス1023W5/8250355190141252425800
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする