AIOULE(ふじわら)
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
材質
SUS316ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ねじ径
寸法A(mm)
H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578098
PTB-5J-316
100
M5
9
39
80
117
35
6.8
5
¥
4,510
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578107
PTB-6J-316
120
M6
10
51.5
90
131
75
7.2
6
¥
5,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578116
PTB-8J-316
250
M8
11
58.5
105
153
89
11.3
8
¥
9,820
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578125
PTB-10J-316
300
M10
13
69.5
125
190
108
12
9
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578134
PTB-12J-316
500
M12
21
83
150
232
133
14
12
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578143
PTB-14J-316
600
M14
23
96
165
275
135
15.5
14
¥
24,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578159
PTB-16J-316
800
M16
27
102
190
285
164
17.3
16
¥
30,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578168
PTB-20J-316
1000
M20
29
110
210
325
183
20.5
19
¥
51,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください