曜日別特売

パイプターンバックル(ストレート) ステンレス

パイプターンバックル(ストレート) ステンレス - AIOULE(ふじわら)パイプターンバックル(ストレート) ステンレス - AIOULE(ふじわら)

ステンレス製のパイプターンバックルストレートです。

材質SUS316ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
H(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578177PTB-S538W3/164801738035130
1,680
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578186PTB-S672W1/4510021110045200
1,950
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578195PTB-S8139W5/16712925012060300
2,990
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578204PTB-S9224W3/8815729014075450
6,230
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578213PTB-S12463W1/21120033116095700
9,450
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする