AIOULE(ふじわら)
A-ブロック 1車(固定式)
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車です。
仕様
固定式
材質(車輪)
ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578229
AD-1
44
20
12
93
85
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578238
AD-51
54
28
14
117
160
¥
5,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください