曜日別特売

A-ブロック 2車(固定式)

A-ブロック 2車(固定式) - AIOULE(ふじわら)A-ブロック 2車(固定式) - AIOULE(ふじわら)

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車です。

仕様固定式材質(車輪)ポリアセタール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578265AD-544401293130
6,020
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578274AD-55545614117260
7,830
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする