AIOULE(ふじわら)
A-ブロック 2車ベケ付(固定式)
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車ベケ付きです。
仕様
固定式
材質(車輪)
ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
車幅(mm)
使用ロープ径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578283
AD-7
150
11
~8
44
42
12
116
50
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578299
AD-57
300
14
~10
54
58
14
144
100
¥
9,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください