AIOULE(ふじわら)
Aブロック ロープテンションセット
ロープの張りを一定に保つため使用します。
仕様
テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360
種類
滑車
内容量
1セット
注意
※ロープテンションセットは使用範囲内でご使用ください。
※最大負荷荷重は20kgまでです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ブロック型式
使用範囲
使用ロープ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578308
TSP-8-1
AD-1
290~330
~8
¥
9,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578317
TSP-10-51
AD-51
290~331
~10
¥
10,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578326
TSP-8-5
AD-4
290~332
~8
¥
11,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578335
TSP-10-55
AD-55
290~333
~10
¥
12,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください