AIOULE(ふじわら)
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm
縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)
60
質量(g)
620
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
寸法H(mm)
11
使用荷重(kg)
200
使用ロープ径(mm)
~10
材質(枠)
ステンレス
車幅(mm)
15
車溝幅(mm)
11
表面処理(本体)
304電解
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578344
KK60-9
80
100
3
17
45
36
16
11
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578353
KK60-9B
80
100
3
17
45
36
16
11
¥
43,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください