AIOULE(ふじわら)
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm
縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)
60
質量(g)
1020
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
寸法H(mm)
11
使用荷重(kg)
200
使用ロープ径(mm)
~10
材質(枠)
ステンレス
車幅(mm)
15
車溝幅(mm)
11
表面処理(本体)
304電解
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578369
KK60-11
80
100
3
17
65
36
16
11
¥
44,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578378
KK60-11B
80
100
3
17
65
36
16
11
¥
80,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください