AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型1車50mm
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
材質
鉄(ユニクロ)
質量(g)
320
溝幅(mm)
10
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
2
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
Φ5
使用軸受
ベアリング(#626ZZ)
車幅(mm)
13
H(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578387
K50-1
125
~8
50
¥
6,730
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください