AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型2車50mm
(1件のレビュー)
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)
10
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
2
寸法G(mm)
58
寸法K(mm)
Φ5
H(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57578396
K50-3
125
~8
50
鉄(ユニクロ)
520
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578405
K50-11
150
~8
50
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
550
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578414
K50-11B
150
~8
50
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
550
¥
47,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください