固定ブロック ヨコ型1車50mm

固定ブロック ヨコ型1車50mm - AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車50mm - AIOULE(ふじわら)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。

寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57578423K50-2125~850鉄(ユニクロ)250
6,710
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578439K50-10150~850枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス330
12,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57578448K50-10B150~850枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス330
23,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする